Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilienschrank, B245xT650xH360mm, RAL7035/RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-US.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-US.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Utensilienschrank|B245 x T650 x H360 mm|Flügeltür (abschließbar mittels Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel), Türanschlag wechselbar.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
21 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 122,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,08*
€ 122,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 123,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.