Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dl-Masch. u. Zubehör PWSA 1/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-80205025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80205025
EAN/GTIN:
     4007220802588
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb mit geringer Winkelkopfhöhe, schlankem Winkelkopf und Drehventilausführung zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,6 m Ab- und 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6,3 bar
Leistung:
110 Watt
Drehzahl:
25000 RPM
Breite metrisch:
20 mm
Luftverbrauch, bei Last:
,2 m³/min
Inkl. Ø Spannzange [mm]:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
,3 m³/min
Anzahl der Öltropfen [min]:
2 Tropfen
Nettogewicht:
,217 kg
Innen-ø Zuluftschlauch:
5 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
39 mm
Länge metrisch:
149 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten, Werkzeugantriebe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,78*
€ 566,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,87*
€ 682,12*
€ 4,90*
ab € 664,73*
€ 707,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,32*
€ 721,79*
Lager 2478
17
Frei Haus
ab € 799,93*
€ 842,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,89*
€ 985,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,87*
€ 985,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,37*
€ 967,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 813,36*
€ 967,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,12*
€ 960,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,93*
€ 951,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.