Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dl-Masch. u. Zubehör PWAS 1/800 DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-80205010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80205010
EAN/GTIN:
     4007220230985
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Leicht und handlich. Er ist der kleinste, hochtourige Winkelschleifer. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4\" außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6,3 bar
Leistung:
75 Watt
Drehzahl:
80000 RPM
Breite metrisch:
21 mm
Luftverbrauch, bei Last:
,14 m³/min
Inkl. Ø Spannzange [mm]:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
,15 m³/min
Anzahl der Öltropfen [min]:
1 Tropfen
Nettogewicht:
,094 kg
Innen-ø Zuluftschlauch:
4,8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
40 mm
Länge metrisch:
139 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten, Werkzeugantriebe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,92*
€ 739,16*
€ 4,90*
ab € 711,24*
€ 753,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,75*
€ 753,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,11*
€ 758,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,72*
€ 862,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,73*
€ 1.006,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 845,72*
€ 1.006,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,40*
€ 984,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 827,39*
€ 984,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,60*
€ 978,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,72*
€ 975,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.