Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714822-80101050 Herst.-Nr.: 80101050 EAN/GTIN: 4007220231012 |
| |
|
|  |  |
 | Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2\" außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Sehr lange Bauform, dadurch besonders gut geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen:  |  | Betriebsdruck: | 6,3 bar | Leistung: | 1000 Watt | Drehzahl: | 16000 RPM | Ausführung: | mit Verlängerung | Breite metrisch: | 46 mm | Luftverbrauch, bei Last: | ,9 m³/min | Inkl. Ø Spannzange [mm]: | 6 mm | Luftverbrauch, Leerlauf: | ,7 m³/min | Anzahl der Öltropfen [min]: | 7 Tropfen | Nettogewicht: | 2,047 kg | Innen-ø Zuluftschlauch: | 13 mm | Abluftaustritt: | hinten | Höhe: | 46 mm | Länge metrisch: | 503 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 970,03* | € 1.007,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 984,19* | € 1.027,13* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 965,86* | € 1.027,49* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 992,33* | € 1.034,57* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.084,68* | € 1.127,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|