Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-398064 Herst.-Nr.: 398064 EAN/GTIN: 4000146032978 |
| |
|
| | |
| Profi Blindnietvorsatz-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber 3,0 - 6,4 mm- Blindnietvorsatz-Adapter für die Verarbeitung von Blindniete mit Akkuschraubern und Bohrmaschinen
- Sehr schnelles und ermüdungsfreies Setzen von Blindniete
- Zur Verarbeitung von Blindniete der Durchmesser 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4 mm
- Kompatibel mit den marktüblichen Bohrfuttern
- Mit hochwertigem und griffigem Metallgehäuse
- Griffige Gehäuseform erleichtert die Handhabung
- Inklusive ergonomischem 2K-Haltegriff und Wechselwerkzeug
- Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Blindniet-Materialien geeignet
- Für das Setzen von Monel-Nieten empfohlen
- Inklusive Mundstücke 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,4 mm
- Farbige Mundstücke zur schnelleren Orientierung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profi, Blindnietvorsatz-Adapter, für Bohrmaschinen, und, Akkuschrauber 3,0, -, 6,4, mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,15* | € 89,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,65* | € 102,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,68* | € 103,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,73* | € 103,36* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,46* | € 105,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|