Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2771-10 Herst.-Nr.: 2771-10 EAN/GTIN: 4000146277119 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit L25 mm TX T45 10er Pack- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit torx 45, bit (torx®), bit torx e 6,3, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, TX, T45, 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 6,30* | € 9,00* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,45* | € 10,54* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 86,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|