Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm Schlitz 0,8x4,0 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm Schlitz 0,8x4,0 3er Pack
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm Schlitz 0,8x4,0 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-1761202-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761202-03
EAN/GTIN:
     4000146016459
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm Schlitz 0,8x4,0 3er Pack
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, Schlitz-Bit-Satz, bit schlitz, 1/4, Zoll, Torsion-Bit, L50, mm, Schlitz, 0,8x4,0, 3er Pack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.