Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Torsion-Bit L25 mm TX40 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Torsion-Bit L25 mm TX40 3er Pack
1/4 Zoll Torsion-Bit L25 mm TX40 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-1760340-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1760340-03
EAN/GTIN:
     4000146016374
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
1/4 Zoll Torsion-Bit L25 mm TX40 3er Pack
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Torsion-Bit, L25, mm, TX40, 3er, Pack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,96*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.