Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-1735-03 Herst.-Nr.: 1735-03 EAN/GTIN: 4000146014882 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll markierter Bit L25 mm TX T27 3er Pack- Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
- Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
- Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Empfohlen für den professionellen Anwender
- Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 1/4, Zoll, markierter, Bit, L25, mm, TX, T27 3er, Pack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 4,04* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,81* | € 4,18* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,81* | € 4,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 2,82* | € 4,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|