Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETSENSOR MINIATURBAUFORM 26,7X15, P=200, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K1959.00200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1959.00200
EAN/GTIN:
     4059245703449
Suchbegriffe:
Wegmesssystem
Wegmesssysteme
Werkstoff:
Gehäuse Aluminium.
Kabelmantel PVC.
Ausführung:
Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm.
Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).
Bestellbeispiel:
K1959.00200
Hinweis:
Arbeitet mit Magnetbändern K1663.
Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Temperaturbereich:
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage:
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
B) seitlicher Versatz ± 2 mm
C) Fluchtungsfehler ± 3°
D) Längsneigung ± 1°
E) Seitenneigung ± 3°
Zubehör:
Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Magnetbänder K1663.
Beachten:
Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).
Technische Daten:
- Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf)
- Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Zeichnungshinweis:
1) Sinus vor Cosinus
2) aktive Messfläche
3) Magnetband
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0353
L=Länge:
26,7
H=Höhe:
15
Ausführung 1:
Miniaturbauform
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Magnetsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,45*
ab € 109,52*
€ 134,34*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 134,96*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 140,15*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 122,42*
€ 144,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.