Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PASSSCHRAUBE M12X65 B=22, FORM:A VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0815.112065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0815.112065
EAN/GTIN:
     4059245241392
Werkstoff:
Vergütungsstahl.
Ausführung:
vergütet und brüniert.
Passsitz geschliffen.
Bestellbeispiel:
K0815.112045
Weitere Informationen:
A:
12
F:
77
C:
18
D:
M12
Gewicht in kg (ERP):
,0716
Form:
A
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Passschraube
L=Länge:
65
Befestigungsart:
Innensechskant
K:
12
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 6,87*
Lager 2478
199
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,69*
6 Tage
199
1
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 8,81*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.