Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSATZ GRIP AUSFÜHRUNG 65X17, FORM:B, STAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0591.065217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0591.065217
EAN/GTIN:
     4059245315451
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
gehärtet und geschliffen.
Hinweis:
Einsätze mit Gripp-Spannfläche Form B für maximale Haltekräfte.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,0587
Form:
B
Ausführung 2:
gehärtet
Ausführung 1:
Grip Ausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einsatz
H:
9,2
B1:
11
B=Breite:
17
L=Länge:
65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 45,05*
€ 48,97*
6 Tage
9
€ 5,45*
ab € 44,82*
€ 58,75*
6 Tage
9
€ 4,90*
ab € 50,11*
€ 64,86*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 65,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.