Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGEL GR.4, A=50 6X17, D=8, EDELSTAHL 1.4308 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0178.4080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0178.4080
EAN/GTIN:
     4059245072033
Suchbegriffe:
Spannriegel
Werkstoff:
Edelstahl 1.4308 oder Stahl.
Ausführung:
Edelstahl blank oder Stahl brüniert.
Bestellbeispiel:
K0178.1040
Hinweis:
Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Weitere Informationen:
B=Breite:
6
H1:
6
D2:
3
D1:
15
H=Höhe:
17
Gewicht in kg (ERP):
,0428
Größe:
4
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Riegel
H2:
18
Gewindeart:
Passbohrung
Oberfläche Grundkörper:
blank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
3
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,25*
6 Tage
83
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,33*
€ 7,33*
Lager 2478
83
10
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,40*
5 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.