Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER DOPPELSEITIG, GLATT B=28, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0039.1110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0039.1110
EAN/GTIN:
     4059245032709
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff:
Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl.
Ausführung:
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz.
Bestellbeispiel:
K0039.2208
Hinweis:
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.

Verschiebeweg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis:
D) Zylinderschraube DIN 6912

1) Spannflächen glatt
2) Spannflächen geriffelt
3) Keilspanner
4) Werkstück
5) Fester Anschlag
Weitere Informationen:
A max.:
37
E:
3,5
C:
19
A min.:
32
B=Breite:
28
Gewicht in kg (ERP):
,1143
Ausführung 2:
doppelseitig
Ausführung 1:
glatt
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Keilspanner
Befestigungsart:
Gewinde
Anwendung:
bearbeitete Teile
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 109,22*
€ 121,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 131,86*
3 Tage
38
€ 5,45*
ab € 109,40*
€ 131,86*
Lager 2478
38
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 132,39*
6 Tage
36
€ 4,90*
ab € 112,74*
€ 136,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.