Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck Werkbank 27x36E (BxTxH) 2500x2165x840mm CODE Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-89.200.050.C
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.220.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
Bezeichnung: 6-Eck Werkbank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 2500, Tiefe mm: 2165, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 564, Gehäusetiefe mm: 725, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 700, Schliessung: CODE Lock, Anzahl Schubladen: 6 x 4, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Max. Flächenbelastung kg: 1500, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
2500
Höhe mm:
840
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Meistertisch, Arbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.662,34*
€ 6.833,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.676,34*
€ 6.861,81*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 6.720,23008*
€ 6.890,96008*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.811,85*
€ 8.982,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.861,81*
€ 8.165,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.787,74*
€ 8.077,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.787,73*
€ 8.077,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.711,11*
€ 7.986,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.711,10*
€ 7.986,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.691,06*
€ 7.962,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.676,34*
€ 7.944,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.