Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x1590mm Typ D / Schuko R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Aufbau für Werkbank
Multifunktions-Aufbau für Werkbank
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-89.073.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.073.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschiene Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautengeräteschiene
Werkbankaufbau
Höhenverstellbare Werkbank
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 1590, Typ: D / Schuko, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
1590
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, Werkbank, Tragsäule, Aufbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,65*
€ 1.025,92*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,68*
€ 1.028,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,11*
€ 1.043,31*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,11*
€ 1.044,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,18*
€ 1.050,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,77*
€ 1.250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,77*
€ 1.244,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,76*
€ 1.244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,83*
€ 1.196,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.005,82*
€ 1.196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,42*
€ 1.172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,18*
€ 1.121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.