Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Aufbau (BxH) 2000x700mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-89.071.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     89.071.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbankaufbau
Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 2000, Breite mm: 2000, Höhe mm: 700, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
2000
Höhe mm:
700
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Tragsäule, Aufbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 392,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,30*
€ 400,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,18*
€ 408,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,03*
€ 411,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,79*
€ 412,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.