|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-89.070.050 Herst.-Nr.: 89.070.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Universeller Aufbau, Modulbreite mm: 1500, Breite mm: 1500, Höhe mm: 700, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 1500 | Höhe mm: | 700 | Farbe: | Grau metallic NCS S 6502-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,6196* | € 389,6396* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 334,00* | € 389,64* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 334,14* | € 391,25* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 441,34* | € 512,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|