|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-78.267.020 Herst.-Nr.: 78.267.020 EAN/GTIN: 7612269076653 |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 740-1090, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 700 - 1050, Max. Flächenbelastung kg: 360, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 2000 | Höhe mm: | 740-1090 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 427,20* | € 500,32* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 424,49* | € 500,34* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 427,50* | € 502,68* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 558,17* | € 680,26* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 610,55* | € 710,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|