|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-78.265.050 Herst.-Nr.: 78.265.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Werkbank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 750, Höhe mm: 740-1090, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Höhe Werkbankfüsse mm: 700 - 1050, Max. Flächenbelastung kg: 600, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 1500 | Höhe mm: | 740-1090 | Farbe: | Grau metallic NCS S 6502-B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 362,63* | € 430,80* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 364,75* | € 432,75* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 387,77148* | € 460,54148* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 513,03* | € 606,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|