| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-64.103.040 Herst.-Nr.: 64.103.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Fachböden: 1, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 350, Farbe: Capriblau RAL 5019 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitstisch, Kastenwerkbank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,71* | € 766,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,12* | € 766,52* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 664,57* | € 769,86* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,53* | € 946,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|