| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-41.769.070 Herst.-Nr.: 41.769.070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 877, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1116, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 30, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Fachböden: 1, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 600, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: 1 Schiebegriff, 4 Rollenträgern mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Vollgummi Ø 100 mm), Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.455,26* | € 1.653,49* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,97* | € 1.653,50* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.456,41* | € 1.660,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.802,52* | € 2.029,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|