| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A3825230280180 Herst.-Nr.: A3825230280180 EAN/GTIN: 4027497429363 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifleinen SLB universal Korund Korn 180 | 230x280 mm für Handeinsatz Werkzeugform flach Breite mm 230 Korngröße 180 Länge mm 280 Produktverpackung Karton Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen korn 180, korundleinen, korund schleifleinen, handschleifpapier, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, lack-handschleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Scheuerpad, schleifleinen, Schleifstreifen, Schleifvliesbogen, Schwingschleifblatt, 230x280 mm, 4027497429363, A3825230280180, Handeinsatz, Korn 180, Korund, LUKAS Schleifleinen, LUKAS-ERZETT, SLB, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,82* | € 73,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,55* | € 74,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,09* | € 78,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,73* | € 80,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1346* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|