| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS822N-1000M20-E1901 Herst.-Nr.: WS822N-1000M20-E1901 EAN/GTIN: 4051152077194 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 6 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,86* | € 669,54* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,91* | € 746,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 633,27* | € 747,73* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,74* | € 749,23* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,23* | € 1.744,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|