| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS819N-1000M40-X7001 Herst.-Nr.: WS819N-1000M40-X7001 EAN/GTIN: 4051152161206 |
| |
|
| | |
| Beistell-Standard-Werkbank - 1000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm Fahrbar, mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) 125 mm Ø, Vollgummibereifung Weitere Informationen: | | Anzahl Lenkrollen: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 2000x1000x760, Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,70* | € 321,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 258,96* | € 351,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,96* | € 359,72* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,17* | € 361,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,61* | € 501,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|