| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS782N-1500M40-E7053 Herst.-Nr.: WS782N-1500M40-E7053 EAN/GTIN: 4051152423465 |
| |
|
| | |
| fahrbare Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 866 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und mit folgender Ausstattung: links: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden), rechts: 200EA/Türe 350 mm (ohne Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Weitere Informationen: | | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 2 | Anzahl Schubladen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.274,63* | € 1.515,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,18* | € 1.521,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.319,42* | € 1.528,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.087,53* | € 2.282,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|