| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS551N-4000M40-E1681 Herst.-Nr.: WS551N-4000M40-E1681 EAN/GTIN: 4051152431149 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 4000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm mit 3 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm rechts: Stahlblechablage 300 mm tief. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 3 | Anzahl Flügeltüren: | 3 | Anzahl Gehäuse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.541,75* | € 1.812,46* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.599,34* | € 1.819,72* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,55* | € 1.827,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.525,42* | € 2.796,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|