| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS438E-3000M40-E7022 Herst.-Nr.: WS438E-3000M40-E7022 EAN/GTIN: 4051152431064 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 900 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm, mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: Stahlblechablage 300 mm rechts: 150EA/Türe 550 mm/Fachboden Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 2 | Anzahl Flügeltüren: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,18* | € 1.772,15* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.558,13* | € 1.779,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.516,55* | € 1.787,15* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.452,27* | € 2.732,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|