| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS247N-2000M40-E7045 Herst.-Nr.: WS247N-2000M40-E7045 EAN/GTIN: 4051152417990 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm mit folgender Ausstattung: Links: 125EA/125EA/125EA/125EA Mitte: 125EA/125EA/125EA/125EA Rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 12 | Anzahl Gehäuse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.700,66* | € 1.834,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,05* | € 1.842,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.660,60* | € 1.850,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.681,38* | € 2.849,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|