| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS202N-2000M40-E2071 Herst.-Nr.: WS202N-2000M40-E2071 EAN/GTIN: 4051152136075 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief rechts: 150EA/175EA/175EA. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 3 | Anzahl Flügeltüren: | 1 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,77* | € 1.220,25* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 989,84* | € 1.225,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 964,03* | € 1.240,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.565,35* | € 1.775,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|