| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS138N-2000M40-E7020 Herst.-Nr.: WS138N-2000M40-E7020 EAN/GTIN: 4051152326391 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 3 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,77* | € 941,37* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,91* | € 944,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 758,45* | € 945,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,84* | € 1.337,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|