| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS138N-2000M40-E1630 Herst.-Nr.: WS138N-2000M40-E1630 EAN/GTIN: 4051152419499 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 3 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,59* | € 975,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 809,29* | € 978,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 776,85* | € 978,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.276,54* | € 1.391,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|