Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )
Profi-Hydraulik-Werkbank 2000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(2 Türen, )
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPJL50-20M45-X3V01
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPJL50-20M45-X3V01
EAN/GTIN:
     4051152419086
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.) links: Türe 350 mm links angeschlagen; Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe; rechts: Türe 350 mm rechts angeschlagen
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Flügeltüren:
2
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.271,83*
€ 2.524,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.276,77*
€ 2.534,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.217,20*
€ 2.545,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.559,47*
€ 3.888,93*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,92*
€ 3.016,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,33*
€ 2.943,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.473,32*
€ 2.943,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,98*
€ 2.815,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.365,96*
€ 2.815,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,39*
€ 2.750,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.311,38*
€ 2.750,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,77*
€ 2.709,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.