Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 3000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 3000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 3000x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 2Gh.(4 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPHL35-30M45-E2D04
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL35-30M45-E2D04
EAN/GTIN:
     4051152423625
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 3000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt, mit 3 Werkbankfußelementen Je Arbeitsplatz 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, rechts montiert
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
2
Anzahl Schubladen:
4
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.739,10*
€ 3.151,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.860,97*
€ 3.164,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.867,82*
€ 3.176,77*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.307,93*
€ 4.854,12*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.176,77*
€ 3.780,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.096,30*
€ 3.684,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.096,28*
€ 3.684,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.965,60*
€ 3.529,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.965,59*
€ 3.529,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,40*
€ 3.455,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.903,39*
€ 3.455,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.867,82*
€ 3.412,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.