| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WP828N-1060M30SE7020 Herst.-Nr.: WP828N-1060M30SE7020 EAN/GTIN: 4051152246965 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1060 x 620 x 840 mm L x T x H, ohne Rückbrett mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/100EA/100EA/100EA/100EA; mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 6 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.144,81* | € 1.369,44* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,32* | € 1.375,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,42* | € 1.380,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.874,51* | € 2.130,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|