| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WP782N-1500M45-E7032 Herst.-Nr.: WP782N-1500M45-E7032 EAN/GTIN: 4051152111812 |
| |
|
| | |
| fahrbare Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: Schrank, offen ohne Türe, mit 1 Fachboden rechts: 125EA/125EA/150EA/150EA ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 4 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.032,11* | € 1.217,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,91* | € 1.397,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,79* | € 1.404,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.186,94* | € 2.437,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|