| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WP122N-1500M45-E1681 Herst.-Nr.: WP122N-1500M45-E1681 EAN/GTIN: 4051152013833 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: Stahlblechablage 300 mm rechts: 150EA/Türe 350 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 1 | Anzahl Flügeltüren: | 1 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,94* | € 1.147,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,70* | € 1.147,33* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 951,61* | € 1.150,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|