|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-ABS-ALP350 Herst.-Nr.: ABS-ALP350 EAN/GTIN: 4051152421379 |
| |
|
|  |  |
 | Ausleger - Paar, Länge 350 mm bestehend aus: 05/ALLS350, Ausleger links und 05/ALRS350, Ausleger rechts Passend für Systeme Grundrahmen mit Raster-Systemlochung (Stecksystem) Weitere Informationen:  |  | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Tiefe in mm: | Tiefe in mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 155,29* | € 189,27* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,52* | € 189,89* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 149,41* | € 191,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 72,26* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|