|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-AB-BAL-030-050F Herst.-Nr.: AB-BAL-030-050F EAN/GTIN: 4051152432313 |
| |
|
|  |  |
 | Balancer Traglast: 3,0 - 5,0 kg, Seilauszug: 2.000 mm, mit Stahldrahtseil, Tragbereich einstellbar mit Freilauf, Gehäuse und Seiltrommel aus Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Version/Farbe: | Version/Farbe | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Seilauszug Länge mm: | Seilauszug Länge mm | Traglast von kg: | Traglast von kg | Traglast bis kg: | Traglast bis kg | Eigengewicht kg: | Eigengewicht kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.048,57* | € 1.174,40* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.005,56* | € 1.178,73* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 972,15* | € 1.179,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|