|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-AB-BAL-026-038F Herst.-Nr.: AB-BAL-026-038F EAN/GTIN: 4051152432306 |
| |
|
|  |  |
 | Balancer Traglast: 2,6 - 3,8 kg, Seilauszug: 1.600 mm, mit Edelstahldrahtseil, Tragbereich einstellbar Weitere Informationen:  |  | Version/Farbe: | Version/Farbe | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Seilauszug Länge mm: | Seilauszug Länge mm | Traglast von kg: | Traglast von kg | Traglast bis kg: | Traglast bis kg | Eigengewicht kg: | Eigengewicht kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 613,74* | € 704,40* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 614,40* | € 704,41* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 571,76* | € 706,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|