|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713253-YRO-01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761190276 |
| |
|
|  |  |
 | Durch die leichtgängigen KERN Rollenbahnaufsätze KERN YRO verwandeln Sie ihre Plattformwaage in ein robustes Messsystem zur schnellen und flexiblen Gewichtsbestimung in Förderstrecken; Besonders geeignet für den Einsatz in Produktions- oder Versandlinien, wo Zeit Geld bedeutet. Hier können Waren oder Pakete entweder beim Überfahren der Waage gewogen werden oder an fixen Stationen schwere Güter dank der Rollbahn bequem auf die Waage geschoben, gewogen und an die angeschlossene Rollenbahn weitergeleitet werden; Einfach den Rollenbahnaufsatz auf eine Plattform aufstecken (z.B. KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - fertig!; Robuster Aluprofil-Rahmen. Der modulare Aufbau ermöglicht ein bequemes Zerlegen zum Reinigen oder Austauschen einzelner Komponenten; Leichtgängige, feuerverzinkte, kugelgelagerte Stahllaufrollen; Laufrollen leitfähig; Geeignet für den Einsatz in trockener Umgebung; Rollenabstand ca. 30 mm; Laufrichtung längs; Lieferumfang: 1 Rollenbahnaufsatz (ohne Waage); Gerne passen wir die Rollenbahn an Ihre Waage an, stellen die Vorlast bzw. Einschalttoleranz etc. ein. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an, Ihr persönlicher KERN Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter; Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 6 kg | Abmessungen (B×T×H): | 400×300×100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 575,04* | € 652,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 613,66* | € 696,80* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 615,22* | € 696,82* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 614,26* | € 699,87* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 951,33* | € 1.055,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|