| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-CC6.021.40 Herst.-Nr.: CC6.021.40 EAN/GTIN: 4034221069344 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER ISO 26623 Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (Gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) In vier verschiedenen Längen erhältich, dazu Mini-ER 11 und Mini-ER 16 in zwei Längen Wichtigste Merkmale ,, Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: | | A-Maß: | 100 mm | A-Maß Ausführung: | lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,14* | € 363,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,55* | € 365,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,74* | € 369,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,85* | € 370,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|