| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-50.640.16.6 Herst.-Nr.: 50.640.16.6 EAN/GTIN: 4034221067029 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Heavy Duty Shrink Chuck für 13 kW Schrumpfgerät Auch bei der Schwerzerspanung, können jetzt endlich die Weldon-Aufnahmen abgelöst werden. Das Heavy Duty Chuck ist das Schrumpffutter für die extremen Fälle. Die Kontur ist optimiert für höchste Steifigkeit und Haltekraft. Spielfreie Einspannung des Werkzeugschaftes Keine Durchbiegung des Werkzeugschaftes im EinspannbereichHohe Rundlaufgenauigkeit: 3 µmVerstärkte AußenkonturMit Schmutzrille in der SpannbohrungMit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenMit verschließbaren Cool Jet BohrungenKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
Schrumpfbar mit allen HAIMER Power Clamp 13 kW Schrumpfgeräten. Wichtigste Merkmale:, Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.Weitere Informationen: | | A-Maß: | 100 mm | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| |