Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V4891-3 Herst.-Nr.: V4891-3 EAN/GTIN: 4047728049597 |
| |
|
| | |
| - Gesamtlänge: 225 mm
- Vertikale Ausrichtung
- Innendurchmesser 26 mm, bis maximal M 12
- Starre Spule 26 mm V4891-3 für Induktionsheizgerät V4891
- Abmessungen / Länge: 225 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen / Länge: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten, Matten, Gummimatten, Steckmatte, Steckmatten, Gummimatte, Matte, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Standortmatte, Standortmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Betriebseinrichtung (sonstiges), Lager- und Betriebseinrichtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,86* | € 69,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,94* | € 72,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,95* | € 77,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,01* | € 79,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 79,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|