Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-4903/4 Herst.-Nr.: 4903/4 EAN/GTIN: 4000896180561 |
| |
|
| | |
| - Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
- Das perfekte Komplettpaket
- 4-teilig, Inhalt:
- 4900-2 A Sicherheits Federspanner Grundgerät
- 4903-1 Grundträger
- 4903-2 Universal Spannteller, verstellbar
- 4903-3 Universal Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
- Universell einsetzbar für fast alle Feder- / Stoßdämpferbeine
- Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept - Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen - Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
(keine Überlastungsmöglichkeit) - Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit - Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900 - Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung - Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg: 1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren 2. Feder mit Universal Spannplatte greifen 3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen 4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge) - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 66 kg
- Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.218,11* | € 2.343,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.219,04* | € 2.343,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.210,84* | € 2.344,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.268,82* | € 2.396,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.370,49* | € 2.505,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|