Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2597-03 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2597-03
2597-03
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2597-03
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2597-03
EAN/GTIN:
     4000896118830
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür

  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • VW Golf 5 Bj. 2003 → 2008 ∙ Golf 6 Bj. 2008 → 2012 ∙ Passat B6 Bj. 2005 → 2010 ∙ Caddy Bj. 2004 → 2010 ∙ Beetle Bj. 2011 → 2019 ∙ Sharan 2 Bj. 2010 → ∙ Tiguan Bj. 2011 → ∙ Touran Bj. 2010 →, ŠKODA Superb Bj. 2008 →
  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) M 8
  • Ähnlich DIN 65254
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6290-1 CT oder 5290-3 CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • SB-Verpackung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M8
  • Abmessungen / Länge: 21 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M 8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,32*
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 88,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.