| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2588/19 Herst.-Nr.: 2588/19 EAN/GTIN: 4000896127771 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten - Für die professionelle Motor-Instandsetzung
- Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
- Einzelteile optional lieferbar
- Benzinmotoren:
1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra ŠKODA Fabia ∙ Octavia VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran - Dieselmotoren:
Pumpe Düse Motoren 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi - Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Motor-Code Benzin:
1F · 2E · AAE · ABF · ABK · ABM · ABS · ABT · ACE · ADA · ADL · ADP · ADR · ADY · ADZ · AEB · AEG · AEH · AEK · AFK · AFT · AGG · AGN · AGU · AHL · AHW · AJH · AJL · AJP · AJQ · AJV · AKF · AKL · AKQ · AKS · AKT · ALT · ALZ · AMB · AMK · ANA · ANB · APE · APF · APG · APK · APP · APT · APU · APX · APY · AQA · AQQ · AQX · AQY · ARC · ARG · ARM · ARR · ARX · ARY · ARZ · ATM · ATN · AUA · AUB · AUM · AUQ · AUR · AUS · AVC · AVJ · AVU · AVV · AVY · AWA · AWC · AWT · AWU · AXP · AXW · AYD · AYP · AZD · AZH · AZJ · AZM · BAD · BAM · BBY · BBZ · BCA · BCB · BEH · BEX · BFB · BFQ · BFS · BGU - Motor-Code Diesel:
1X · 1Y · 1Z · AAZ · ABL · AEF · AEY · AFF · AFN · AGP · AGR · AHB · AHF · AHG · AHH · AHU · AJM · AKU · AKW · ALE · ALH · AMF · ANU · ANY · AQM · ARL · ASV · ASY · ASZ · ATD · ATJ · AUY · AVB · AVF · AVG · AWX · AXR · AYQ · AYZ · AZV · AZZ · BAY · BDK · BKC · BKD · BRU - Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.18 kg
- Anzahl Werkzeuge: 19
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motoreinstell-Werkzeug |
| | |
| |