Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2212-6 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2212-10;2212-6;2212-8
2212-10;2212-6;2212-8
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2212-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2212-6
EAN/GTIN:
     4000896056415
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • DIN 65254, Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M6
  • Abmessungen / Länge: 32 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M 6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,02*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,12*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.