Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2212-10 Herst.-Nr.: 2212-10 EAN/GTIN: 4000896056439 |
| |
|
| | |
| - DIN 65254, Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: ∙ M10
- Abmessungen / Länge: 32 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | M 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Stützring, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz innenvielzahn m10, Bit |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,79* | € 6,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 6,95* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 7,01* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,66* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|