Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Rohrabschneider 2180N-2 ∙ 6 – 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2180N-2
2180N-2
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2180N-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2180N-2
EAN/GTIN:
     4000896198986
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider hazet
rohrabschneider

Anwendung:
Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren

  • 4 Führungsrollen für optimalen Halt des Rohres beim Schneiden
  • Integrierte NOGA-Entgratungsklinge komplett herausziehbar
  • Schnellwechsel-System erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
  • Inklusive 2 Schneidrädchen (2180 N-021): Je 1 montiert in Kopf und Drehknauf-Kappe
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Durchmesser (min-max): 6 – 35 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm, Teleskop-Rohrabschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 30,42*
€ 40,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 40,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 40,44*
1
€ 4,90*
ab € 30,65*
€ 41,84*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 96,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.